Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 1117 Textstempel mit Datum Französisch Grau, Rot 8 x 2 x 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3773844
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3773844
Artikel-Nr.:
     94QG7-3773844
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54346
EAN/GTIN:
     0092399543466
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Trodat Textstempel mit Datum 1117. Breite: 80 mm. Druckbreite: 54 mm. Farbe: Grau, Rot. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: QZ1-1117F. Höhe: 70 mm. Marke: Trodat. Material: Kunststoff, Metall. Personalisierbar: Nein. Textzeilen: 1 Zeile. Tiefe: 20 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau, Rot
Höhe:
70 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 5,49*
ab € 6,76*
€ 9,81*
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 12,72*
3 Tage
37
€ 4,99*
ab € 9,90*
€ 14,19*
10 Tage
31
€ 5,87*
ab € 9,65*
€ 14,73*
Lager 94QG7
23
€ 2,90*
ab € 12,55*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.