Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO511117 Herst.-Nr.: 511117 EAN/GTIN: 0092399143406 |
| |
|
| | |
| - TRODAT 1117 Wortbandstempel mit Datum
- Gehäuse metallverkleidet
- Die Texte werden individuell mittels Stellschlüssel verstellt
- Texte: EINGEGANGEN, BEANTWORTET, ERLEDIGT, BESTELLT, GEMAHNT, BEZAHLT, ÜBERWIESEN, BETRAG ERH., FAKTURIERT, KONTROLL., GEBUCHT, TERMIN
- Das Datum (Monat in Buchstaben) läßt sich ebenfalls individuell einstellen
- Größe 8,0 x 7,0 x 2,0 cm,
- Abdruckgröße ca. 5,4 x 0,4 cm
- Datum beginnend mit aktuellem Jahr, gültig für 12 Jahre
Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Bruttogewicht: | 0.077 kg | Höhe: | 20 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 80 mm | Marke: | Wedo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Bandstempel, Bänderstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, eingangsstempel eingegangen, Bänderdatumstempel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,80* | € 10,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,28* | € 13,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,94* | € 14,85* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,70* | € 15,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,47* | € 18,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|