Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Wortband mit Datum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-141801
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     1117
EAN/GTIN:
     0092399143406
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT 1117 Wortbandstempel mit Datum, Gehäuse metallverkleidet. Die Texte werden individuell mittels Stellschlüssel verstellt. Texte: EINGEGANGEN, BEANTWORTET, ERLEDIGT, BESTELLT, GEMAHNT, BEZAHLT, ÜBERWIESEN, BETRAG ERH., FAKTURIERT, KONTROLLIERT, GEBUCHT, TERMIN. Das Datum (Monat in Buchstaben) lässt sich ebenfalls individuell einstellen. Größe 8,0 x 7,0 x 2,0 cm, Abdruckgröße ca. 5,4 x 0,4 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stempelkissen
Text:
12 Texte
Schriftgröße:
4 mm
Textfläche:
4 x 54 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 9,77*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,75*
€ 9,79*
Lager 690
32
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,76*
€ 9,81*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,12*
€ 10,30*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.