Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Wortband m. DatumTrodat 1117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempel Wortband m. DatumTrodat 1117
Stempel Wortband m. DatumTrodat 1117
Stempel Wortband m. DatumTrodat 1117
Stempel Wortband m. DatumTrodat 1117
Stempel Wortband m. DatumTrodat 1117
Artikel-Nr.:
     1682-163026000
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     20442
EAN/GTIN:
     0092399143406
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
TRODAT 1117 Wortbandstempel mit Datum, Gehäuse metallverkleidet. Die Texte werden individuell mittels Stellschlüssel verstellt. Texte: EINGEGANGEN, BEANTWORTET, ERLEDIGT, BESTELLT, GEMAHNT, BEZAHLT, ÜBERWIESEN, BETRAG ERH., FAKTURIERT, KONTROLL., GEBUCHT, TERMIN. Das Datum (Monat in Buchstaben) lässt sich ebenfalls individuell einstellen. Größe 8,0 x 2,0 x 7,0 cm, Abdruckgröße ca. 5,4 x 0,4 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Artikelbezeichnung:
Wortbanddrehstempel mit Datum
Produkt-Typbezeichnung:
Classic 1117
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Texte werden individuell mittels Stellschlüssel verstellt
Anzahl der Räder:
4
Höhe der Schrift:
4
Werkstoff:
Metall-Kunststoff
Datumsformat des Aufdruckes:
28. Aug. 2028
Abmessung der Stempelfläche:
4x54
Ausführung der Drucktexte:
12 Texte
Stempeltext austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Classic 1117
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 9,94*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,77*
€ 9,95*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,11*
€ 10,46*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,78*
€ 10,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.