Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Lumocolor Spezialmarker Mittel Rundspitze 1 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200844
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200844
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200844
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     319 M-9
EAN/GTIN:
     4007817319024
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
STAEDTLER Spezial-Marker Medium. Abdeckkappe: Nein. Clip: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Tiefe: 9 mm. Löschbar: Nein. Höhe: 141 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Stift. Farbe der Tinte: Schwarz. Tinte Typ: Tinte auf Alkoholbasis. Strichstärke: 1. Federart: Rund. Federbreite: Medium. Produktlinie: Lumocolor. Produkttyp: Permanentmarker. Nachfüllbar: Nein. Versenkbar: Nein. Strichbreite (Maximum): 1,0 mm. Geeignet für Linkshänder: ja. Gewicht: 8,1. Breite: 9 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.1 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
141 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
9 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 1,71*
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,13*
€ 1,84*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,90*
2 Tage
254
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,90*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,18*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.