Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Lumocolor permanent special M 319 M-9 Permanentmarker Schwarz wasserfest: Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43010
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     319 M-9
EAN/GTIN:
     4007817319024
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Für viele spezielle Anwendungen wie beschichtete Oberflächen, Nanobeschichtungen, optische Gläser, Labor-Glas usw. Haftet auf vielen speziellen Flächen, auf denen andere Feinmarker nicht haften. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichbreite (max.):
1 mm
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
Strichstärke:
1.0 mm
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Farbe:
Schwarz
wischfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Permanentmarker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 1,72*
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,12*
€ 1,85*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,91*
3 Tage
254
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,91*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,17*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.