Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift Lumocolor® permanent specialstift, ca. 1.0 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410286023
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     319 M 9
EAN/GTIN:
     4007817319024
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Lumocolor® permanent specialstift, Material des Clips: 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff. für viele spezielle Anwendungen wie beschichtete Oberflächen, Nanobeschichtungen, optische Gläser, Labor-Glas, haftet auf vielen speziellen Flächen, auf denen andere Feinmarker nicht haften. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 1.0 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei, wasserfest, lichtbeständig gegeben, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
1,0 mm (M)
wasserfest:
ja
Ausführung der Spitze:
M-Spitze
nachfüllbar:
nein
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
geeignet für Schablone:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 1,71*
Lager 690
53
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,13*
€ 1,84*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,90*
2 Tage
254
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,90*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,18*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.