Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Arbeitshandschuhe PU (Polyurethan) Größe 10 Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197640
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197640
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197640
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48711100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Arbeitshandschuhe 48-711. Bügelleicht: Nein. Einweg: Nein. Elastisches Band: Handfesseln. Empfohlene industrielle Nutzung: Montage von Metallteilen und -komponenten, Umgang mit scharfen oder unregelmäßigen Metallteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Montage und Inspektion von Komponenten, allgemeine Wartungsarbeiten, Endbearbeitungsarbeiten. Empfohlene Waschart: Handwäsche. Farbe: Grau. Geschlecht: Unisex. Grundfarbe: Grau. Leicht gepudert: Nein. Lieferumfang: 12 x Paar Arbeitshandschuhe. Marke: Ansell. Material: PU (Polyurethan). Modell: 48-711. Pflegeleicht: Ja. Stretchmaterial: Ja. VE: Pack.
Weitere Informationen:
Gewicht:
785 g
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Sandstrahlhandschuhe, Sandstrahlkabinen-Handschuhe, Sandstrahlschutzhandschuhe, Strahlhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, gummihandschuhe schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 18,63*
€ 23,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 18,59*
€ 25,20*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 20,42*
€ 25,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 28,07*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 28,32*
€ 37,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,39*
€ 38,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 2,36* pro Paar)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87108105
ab € 20,36*
Ähnlich
Ansell
87108075
ab € 18,57*
Ähnlich
Ansell
87108095
ab € 19,17*
Ähnlich
Ansell
87118105
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell
87118065
ab € 1,70*
Ähnlich
Ansell
87118075
ab € 20,33004*
Ähnlich
Ansell
87118085
ab € 20,22*
Ähnlich
Ansell
87118095
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.