Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNICARE Einweg Einweghandschuhe Nitril Large (L) Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182142
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182142
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182142
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GS0034
EAN/GTIN:
     5060264110131
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
UNICARE Einweghandschuhe GS0034. Einweg: Ja. Empfohlene industrielle Nutzung: Allgemeine Reinigungsaufgaben, Lebensmittelverarbeitung und -handhabung, allgemeine Montage, Drucken, Malen.. Farbe: Blau. Gewicht: 60 g. Grundfarbe: Blau. Leicht gepudert: Ja. Material: Nitril.
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Farbe:
Blau
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
220 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
46
€ 2,90*
ab € 3,45*
€ 5,45*
€ 8,95*
ab € 4,61*
€ 7,29*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.