Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht blau, EN455 Größe 9, L, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085527
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GS0034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = Unicare
Lebensmittelecht = Ja
Antistatik = Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 1.5

Die Nitrilprüfung für leichte medizinische Zwecke in Uniglove Blue wurde entwickelt, um ein außergewöhnliches Maß an Komfort zu bieten, und umfasst Handschuhe aus Nitril, Vinyl, Vinyl/Nitril-Hybridmischung, Latex und Polyethylen. Unicare Handschuhe bestehen aus nicht-medizinischen und medizinischen Optionen, die besonders für den Einsatz in der Gesundheitsprüfung, in der zahnmedizinischen und tiermedizinischen Versorgung geeignet sind.Nitrilformulierung entspricht der Hand während des Gebrauchs Rollrand Hergestellt mit strukturierten Fingerspitzen Leichte Bauweise Touchscreen-kompatibel
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
Unicare
Lebensmittelecht:
Ja
Antistatik:
Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2085527, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GS0034, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
326
€ 2,90*
ab € 3,47*
€ 5,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,58*
€ 7,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.