Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNICARE Einweg Einweghandschuhe Latex Extra Large (XL) Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182136
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182136
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182136
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GS0015
EAN/GTIN:
     5060264112258
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
UNICARE Einweghandschuhe GS0015. Einweg: Ja. Empfohlene industrielle Nutzung: Allgemeine Reinigungsaufgaben, Untersuchungen - zahnärztliche und medizinische, Alle Lebensmittelverarbeitung und Handhabung, Allgemeine Montage, Gesundheitswesen, Krankenhaus und klinische Aufgaben, Drucken.. Farbe: Natur. Gewicht: 60 g. Grundfarbe: Transparent. Leicht gepudert: Nein. Material: Latex.
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Farbe:
Natur
Höhe:
70 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
240 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,30*
€ 6,89*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,66*
€ 7,23*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.