Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Einweghandschuhe aus Latex puderfrei, EN374, EN455 Größe 10, XL, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300764
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GS0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 10, XL
Handschuhmaterial = Latex
Farbe = Natur
Handschuhtyp = Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN374, EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Antistatik = Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 1.5

Die extra starken, nicht gepuderten Latexprüfhandschuhe von Uniglove reduzieren das Risiko von Latexallergien (Empfindlichkeit Typ I) und minimieren die Partikelverunreinigung. Die Rollrand bietet zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert ein Zurückrollen der Flüssigkeit. Sein hochwertiges Latex bietet eine hohe Elastizität, Komfort und Reißfestigkeit. Er ist in XL-Größe erhältlich.Touchscreen-kompatibel Erfüllt Industriestandards für Pinholes
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Handschuhmaterial:
Latex
Farbe:
Natur
Handschuhtyp:
Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374, EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Antistatik:
Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
1.5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,42*
€ 6,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,30*
€ 6,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.