Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülung Söhngen oculav NIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178253
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178253
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178253
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     2010080
EAN/GTIN:
     4260725760535
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Söhngen Augenspülung oculav NIT. Farbe: Weiß. Tiefe: 60 mm. Höhe: 160 mm. Gewicht: 28 g. Breite: 60 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
160 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
175
5
€ 7,90*
ab € 14,432*
€ 18,272*
1
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 18,86*
64 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,64*
€ 18,89*
31 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 19,85*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 14,76*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010004
ab € 54,15*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,84*
Zubehör
Söhngen
2010005 NEUE VERSION
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.