Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülung oculav NIT Sterillösung 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Augenspülung oculav NIT Sterillösung 250 ml
Augenspülung oculav NIT Sterillösung 250 ml
Augenspülung oculav NIT Sterillösung 250 ml
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH2010013
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     2010013
EAN/GTIN:
     4250108801481
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Gebrauchsfertig, 250 ml Sterillösung für eine sofortige Spülung der Augen, des Bindehautsackes sowie betroffener Haut am Unfallort
  • Pufferlösung, bindet und neutralisiert, insbesondere auch nach Verätzungen durch Säuren oder Laugen sowie durch Pfefferspray, CS-Kampfgas oder Tränengas.
  • Einfache Handhabung auch durch Ungeübte
  • Dosierbarer Druckstrahl, Fremdkörper können schonend ausgeschwemmt werden.
  • Temperaturbeständig, keine Kontamination, keine Wartung, kein Wasserwechsel.
  • Medizinprodukt nach MPG mit CE-Kennzeichnung - entspricht DIN EN 15154-4 - unmittelbar einsatzbereit - mit einer Hand anwendbar - glatte, gratfreie Düse - mit nach unten gehaltener Düse zu entleeren - zum Ausschwemmen von Fremdkörpern geeignet - dichter Sicherheitsverschluss - 3 Jahre haltbar.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.2930 kg
Farbe:
farblos
Höhe:
160 mm
Inhalt nach DIN:
15154-4
Marke:
Söhngen
Pharmazentralnummer (PZN):
2260685
Tiefe:
60 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
175
5
€ 7,90*
ab € 14,472*
€ 18,352*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,63*
€ 19,02*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 13,78*
€ 19,27*
34 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 19,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,66*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010004
ab € 53,98*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,83*
Zubehör
Söhngen
2010005 NEUE VERSION
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.