| |
|
| Artikel-Nr.: C806-2010004 Herst.-Nr.: 2010004 EAN/GTIN: 4250108801504 |
| |
|
| | |
| oculav NIT® Augenspülung - Sterillösung Gebrauchsfertig, 250 ml Sterillösung für eine sofortige Spülung der Augen, des Bindehautsackes sowie betroffener Haut am Unfallort. Pufferlösung, bindet und neutralisiert, insbesondere auch nach Verätzungen durch Säuren oder Laugen sowie durch Pfefferspray, CS-Kampfgas oder Tränengas. Die Box kann an allen unfallgefährdeten Stellen und Arbeitsplätzen bereitgehalten werden. Hat durch die Wandhalterung immer einen festen Platz, kann mit einem Griff schnell und mühelos aus der Halterung entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Es ist im Notfall immer reichlich Augenspülflüssigkeit vor Ort verfügbar, nicht benötigte Augenspülflaschen bleiben unversehrt. Kunststoffbox: - Maße: 260 × 160 × 80 mm - Orange - Mit praktischer Wandhalterung Inhalt: - 4 gebrauchsfertige Druckspülflaschen + Sofortset für Augenverletzungen mit DuOcul-Augenkompressen, Augenklappe, SÖHNGEN® Silk Pflasterstreifen, DERMOTEKT® Kompresse und Einmal-Schutzhandschuhen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Kompresse, Wundkompressen, Kunststoffbox, erste hilfe koffer söhngen orange, kunststoffbox, kunststoffbox 250ml, Augenverletzung, Verätzung, OculavNIT, Box, Augen, Sofort, Spülung, Set, Sterillösung |
| | |
| |