Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Papier tecno DIN A4 120 g/m² Orange 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1143907
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1143907
Artikel-Nr.:
     94QG7-1143907
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100021595
EAN/GTIN:
     4011211078470
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
tecno Farbiges Papier. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Format: DIN A4. Papiergewicht: 120 g/m². Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A4. Höhe: 35 mm. Gewicht: 1870 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1870 g
Farbe:
Orange
Höhe:
35 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,28*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 9,55*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,89*
€ 10,26*
1
€ 7,95*
ab € 6,92*
€ 10,59*
5 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 7,94*
€ 11,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02756* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1761C
ab € 6,27*
Ähnlich
Inapa
2100011437
ab € 13,34*
Ähnlich
Inapa
2100011336
ab € 5,27*
Ähnlich
Inapa
88042480
ab € 5,06*
Ähnlich
Inapa
88042502
ab € 5,07*
Ähnlich
Inapa
88042612
ab € 5,31*
Ähnlich
Inapa
2100011353
ab € 4,89*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011355
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
2100011356
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.