Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011404 A4 80g int.or 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110015925
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011404
EAN/GTIN:
     4011211076797
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivorange
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,92*
5
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 9,88*
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 10,29*
2 Tage
69
1
€ 5,49*
ab € 6,91*
€ 10,51*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 7,62*
€ 11,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01348* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1761C
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011437
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
88042458
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,48*
Ähnlich
Inapa
2100011393
ab € 6,52*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,69*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,66*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,31*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,28*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,32*
Ähnlich
Inapa
2100011398
ab € 6,77*
Ähnlich
Inapa
2100011415
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.