Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Kopierpapier tecno colors, DIN A3, 80 g/m-², intensivorange, 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171438
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011437
EAN/GTIN:
     4011211077664
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Das tecno colors in DIN A3 Format und intensivem Orange ist ein farbiges Papier, das in verschiedenen digitalen Drucksystemen verwendet werden kann. Sie wollen Ihrer Botschaft mehr Pep verleihen Die kräftige Farbe ist in jedem Fall ein Blickfang.

Dieses Papier mit einem herkömmlichen Papiergewicht von 80 g/m-² kommt im DIN A3 Format. Des Weiteren ist es ideal für beidseitiges Bedrucken (Duplex) geeignet.

Bringen Sie Farbe ins Spiel '“ Farbiges Druckerpapier in einem leuchtenden Farbton ist ein echter Eyecatcher mit Signalwirkung und eignet sich sehr gut zum Überbringen wichtiger Mitteilungen oder Anweisungen. Eingesetzt als beschriftetes Trennblatt lassen sich so auch Aktenordner viel einfacher strukturieren.

Dank der höheren Papierstärke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Oberflächenglätte verfügt das Papier über sehr gute Eigenschaften beim Durchlauf im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung gesichert.

Gewerbetreibende, Praxen oder ämter kennen Sie: Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Unterlagen, die diesen unterliegen, drucken Sie vorsichtshalber auf einem Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Zertifikaten wie ISO 14001, ECF und OHSAS 18001 sicher sein, eine gute Entscheidung zu treffen. Das DIN A3 Kopierpapier tecno colors wird im Paket zu 500 Blatt geliefert. In der wiederverschliessbaren Schutzverpackung aus recycelbarer Folie ist der Inhalt bestens geschützt vor Nässe und Stössen.

Vorteile auf einen Blick:

  • Kopierpapier im kräftigen Farbton als universell einsetzbarer Eyecatcher
  • Geeignet für: Handzettel, Mitteilungen, Auskünfte, Trennblätter für Ordnungssysteme, Anleitungen
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Beidseitig bedruckbar
  • Wiederverschliessbare Schutzverpackung aus recycelbarer Folie

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,31 cm-³/g
  • Farbe: intensivorange
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
intensivorange
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A3
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 16,74*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 16,95*
€ 24,44*
1
€ 6,95*
ab € 17,68*
€ 25,90*
1
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 31,80*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 33,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,63*
€ 38,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,04846* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
88042458
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,74*
Ähnlich
Inapa
2100011432
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011447
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011445
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
2100011424
ab € 13,33*
Ähnlich
Inapa
2100011433
ab € 13,22*
Ähnlich
Inapa
2100011442
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011448
ab € 13,34*
Ähnlich
Inapa
2100011444
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.