Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Mini Whiteboard-Kachel Violett 36 x 36 cm Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125171
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125171
Artikel-Nr.:
     94QG7-1125171
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1903897
EAN/GTIN:
     5028252393218
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Nobo Kachel Quadratisch Magnetisch. Abmessungen: 360x360 mm. Farbe: Violett.
Weitere Informationen:
Gewicht:
370 g
Farbe:
Violett
Höhe:
360 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
17 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,12*
€ 11,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,54*
€ 12,19*
Lager 94QG7
7
€ 2,90*
ab € 8,30*
€ 12,58*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1903873
ab € 7,05*
Sonstiges
Nobo
1903773
ab € 7,06*
Sonstiges
Nobo
1903803
ab € 7,08*
Sonstiges
Nobo
1903774
ab € 6,87*
Sonstiges
Nobo
1903802
ab € 7,11*
Sonstiges
Nobo
1915624
ab € 7,16*
Sonstiges
Nobo
1915622
ab € 7,15*
Sonstiges
Nobo
1915623
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.