Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Whiteboard quadratisch, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915624
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915624
EAN/GTIN:
     5028252621144
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Nobo Whitboard quadratisch. Magnetisch. Der Stift kann bei Nichtbenutzung am Whiteboard befestigt werden. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Wandbefestigung mit adhäsivem Klebepads oder Magneten für magnetische Oberflächen. Lieferung inklusive einem Marker, 2 Magneten, adhäsive Klebepads und Befestigungs-Magneten. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: rahmenlos. Format: 360 x 360 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
36
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
36
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Lieferung inklusive einem Marker, 2 Magneten, adhäsive Klebepads und Befestigungs-Magneten.
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1903873
ab € 7,06*
Sonstiges
Nobo
1903773
ab € 7,08*
Sonstiges
Nobo
1903803
ab € 7,07*
Sonstiges
Nobo
1903774
ab € 6,87*
Sonstiges
Nobo
1903897
ab € 7,13*
Sonstiges
Nobo
1903802
ab € 7,11*
Sonstiges
Nobo
1915622
ab € 7,17*
Sonstiges
Nobo
1915623
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.