Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Tafelquadrat, Stahl, magnetisch, 360 x 360 mm, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-1903897
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903897
EAN/GTIN:
     5028252393218
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Nobo Tafelquadrat, magnetisch. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Montageset, einem Marker und 2 Magneten. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: rahmenlos. Format: 360 x 360 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
36
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch
Breite der Tafel:
36
Ablageschale vorhanden:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Montageset, einem Marker und 2 Magneten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1903873
ab € 7,09*
Sonstiges
Nobo
1903773
ab € 7,08*
Sonstiges
Nobo
1903803
ab € 7,08*
Sonstiges
Nobo
1903774
ab € 6,89*
Sonstiges
Nobo
1903802
ab € 7,11*
Sonstiges
Nobo
1915624
ab € 7,16*
Sonstiges
Nobo
1915622
ab € 7,16*
Sonstiges
Nobo
1915623
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.