Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Stufenleiter L60 Standardline Silber 5 Stufen 48 x 101 x 168 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012068
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012068
Artikel-Nr.:
     94QG7-1012068
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-507
EAN/GTIN:
     4007126024039
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo Stufenleiter L60 Standardline. Arbeitshöhe: 2800 mm. Breite: 480 mm. Eimerhaken: Ja. Einstellbare Bildschirmhöhe: Ja. Farbe: Silber. Fassungsvermögen: 150 kg. Gewicht: 5100 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1680 mm. Marke: Hailo. Material: Aluminium. Multifunktionsschale: Y. Stufen: 5. Tiefe: 1010 mm. Tragkraft (maximal): 150 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5100 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1680 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
1010 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 66,01*
€ 82,94*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 82,95*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 68,06*
€ 85,57*
Lager 94QG7
7
€ 2,90*
ab € 69,61*
€ 87,55*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 72,64*
€ 91,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.