Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 2
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 3
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 4
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 5
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 6
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 7
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 8
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 9
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 10
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     8MLUH-8160-507
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-507
EAN/GTIN:
     4007126024039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße
  • Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM
  • Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
5
Gesamthöhe aufgestellt:
168 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
107 cm
max. Arbeitshöhe:
307 cm
Gewicht netto:
4,6 kg
Gewicht brutto:
4,7 kg
Länge verpackt:
13 cm
Breite verpackt:
48 cm
Höhe verpackt:
182 cm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 66,01*
€ 82,94*
Lager 8MLUH
50
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 82,95*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 68,06*
€ 85,57*
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 69,61*
€ 87,55*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 72,64*
€ 91,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8MLUH
Versand: Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.