Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Stufen-Stehleiter L60 StandardLine, Standhöhe 1,07 m 204819-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204819-YY
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160507
EAN/GTIN:
     4007126024039
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo Stufen-Stehleiter L60 StandardLine, Standhöhe 1,07 m Schritt für Schritt mehr Sicherheit: Die Stufen-Stehleiter Hailo L60 StandardLine bringt neben einer praktischen Ablageschale für Werkzeug zahlreiche Sicherheits-Extras mit: von profilierten Stufen für trittsicheres Arbeiten bis hin zu fest vernieteten Stufenverbindungen für belastbare Standfestigkeit. Stabile Alu-Leiter Mit patentiertem Hailo-Gelenkschutz Multifunktions-Ablageschale Rutschsichere Hailo EasyClix Basic-Füße (Wechselbare Füße passend zum Bodenbelag) Gesamtlänge = 1,68 m Stufen/Sprossen Anzahl = 5 Leiter Typ = Stufen-Stehleitern Standhöhe = 1,07 m Arbeitshöhe = 3,07 m Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Spreizsicherung Art = Stahl-Seile
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3.07 m
Gesamtlänge:
1.68 m
Spreizsicherung Art:
Stahl-Seile
Standhöhe:
1.07 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
5
Aufstieg:
einseitig
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
480.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
4.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 65,87*
€ 82,11*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 65,88*
€ 82,12*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 67,92*
€ 84,71*
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 69,46*
€ 86,67*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 72,50*
€ 90,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.