Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-674057 Herst.-Nr.: 8160-507 EAN/GTIN: 4007126024039 |
| | |
|
| | |
| Hailo L60 StandardLine. Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz. Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör) Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße. Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM. Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung. Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung. Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung. Bis 150 kg belastbar Weitere Informationen: | | Anzahl Stufen: | 5 | max. Arbeitshöhe: | 307 cm | Sicherheits-Haltebügel: | vorhanden | Aufstellbreite/-tiefe: | A = 48 cm, B = 101 cm | Gesamthöhe, Plattformhöhe: | A = 168 cm, B = 107 cm | Gewicht: | 4,6 kg | Tragkraft: | 150 kg | Ablageschale: | ja | Eimerschlaufe: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, hailo alu-stehleiter 5 stufen, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Stehleiter |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 65,87* | € 82,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,88* | € 82,12* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 67,92* | € 84,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 69,46* | € 86,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,50* | € 90,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|