| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-NS25 Herst.-Nr.: NS250 EAN/GTIN: 4017942990395 |
| |
|
| | |
| Mikrofaserbezug mit extrem hoher Aufnahmekapazität für Schmutz und Wasser das 6-fache seines Eigengewichtes. Lässt sich leicht auswaschen. Besonders gut geeignet für große Flächen und starke Verschmutzung. Bis zu 500x waschbar, geeignet für den Trockner. Kann bis 90° gewaschen werden, aus ökologischen Gründen empfehlen wir aber die 60°C Wäsche. Mit Klettverschluß und Schmutzpad für grobe Verschmutzung. Auch als StripPac mit Stripz Träger erhältlich Weitere Informationen: | | Art: | Fenstereinwascher | Einheit: | Einwascherbezug | Länge: | 25 cm | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Bezug Einwascher, Einwascherbezug, unger einwascherbezug 25cm, bezug einwascher, bezug einwascher unger, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Fensterwischer, Fenstereinwascher, Einwascher, Einwischer, Einwäscherbezug, Einwascherhalter, Fensterwascher, Wischerbezüge, Wischerbezug, Microstrip |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 10,43* | € 14,86* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,43* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|