Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Visa Versa Fensterwischer und Einwascher in einem. 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20566
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7614756137816
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
einwascher 35cm unger
UNGER VISA VERSA - Einwascher und Wischer • Fensterwischer und Einwascher in einem. • Praktisch: schnelles Arbeiten, kein Wechsel nötig • Sicher: rastet ein, kein Verdrehen, kein Herabfallen • Schnell: perfekt geeignet für die Teleskopstange • Komplett mit S-Schiene • Original-Bezug und Gummi • Kompatibel mit UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus • Trägermaterial: 100 % Polyethylen • Fasern: 100 % Polyacryl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Aluminium | Kunststoff
Fensterreinigungtyp:
Einwascher | Wischer
Farbe:
grün
Produkttyp:
Fensterreinigung | Gebäudereiniung | Haushaltsreinigungsgerät | Reinigungsbedarf
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: einwascher unger, einwascher, Fensterputzer, Fensterwischer, Abzieher, Fensterreiniger, Fensterabzieher, Fensterreinigungsgeräte, Fensterputzer, Einwascher, Fensterabzieher, Fensterreinigungsgeräte, Abzieher, Fensterreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ED450
ab € 50,22*
Zubehör
Unger
EZ120
ab € 17,00*
Zubehör
Unger
EZ250
ab € 23,04*
Zubehör
Unger
EZ400
ab € 38,81*
Zubehör
Unger
RP35H
ab € 1,87*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,59*
Zubehör
Unger
NS350
ab € 8,03*
Zubehör
KW Divers
5700055
ab € 58,41*
Zubehör
Unger
EZ600
ab € 52,69*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-WS350
ab € 6,11*
Zubehör
Unger
NS250
ab € 7,84*
Zubehör
Unger
RS350
ab € 9,39*
Zubehör
k.A.
RR35H
ab € 1,94*
Zubehör
k.A.
RR350
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.