| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99VB470002M Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31023363 EAN/GTIN: 8713631023363 |
| |
|
| | |
| Top aus Kunststoff, Push-Deckel aus Edelstahl Weitere Informationen: | | Art: | mit Push-Deckel | Inhalt: | bis 55 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | schwarz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push-mülleimer grau, push abfallsammler, schwingklappeneimer 55 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, Abfallkörbe, Abfallsammler, Papierkorb, Bullet Bin |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,39* | € 97,57* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,19* | € 112,46* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 84,19* | € 112,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|