Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 60 µ, 250 Stück, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243875
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
PE-Abfallsack transparent, 250 Stück, Typ 60, 575 x 1000 mm
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Volumen [l]: 60
  • Materialstärke [mm]: 0.06
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Pack
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 0,043
Weitere Informationen:
Volumen:
60 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.06 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,043 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l klar, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Abfallsack, Müllsack, Müllsäcke, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,33928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,37*
€ 131,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,38*
€ 130,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,58*
€ 125,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,41*
€ 121,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,82*
€ 100,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.