Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Stahl, 55 Liter Volumen, mit Innenbehälter, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-169-612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169612
EAN/GTIN:
     8713631023363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Schwingdeckel-Eimer
Push-Abfallbehälter aus Stahl, 55 Liter Volumen, mit Innenbehälter, graphit
  • mit selbstschließender Edelstahl-Einwurfklappe und schlagfester, abnehmbarer Kunststoff-Haube ausgestattet
  • inkl. verzinktem, herausnehmbarem Innenbehälter
  • Behälter aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 55
  • Farbe: grau
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Selbstschließend
  • Länge außen [mm]: 310
  • Breite außen [mm]: 310
  • Höhe außen [mm]: 820
  • Durchmesser außen [mm]: 310
  • Bestückung: Mit Innenbehälter
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 3,585
Weitere Informationen:
Länge Außen:
310 mm
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
820 mm
Durchmesser Außen:
310 mm
Volumen:
55 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
3,585 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push-mülleimer grau, push abfallsammler, schwingklappeneimer 55 liter, Push-Abfalleimer, Schwingdeckel Eimer, Push-Abfallbehälter, Müllgefäße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 97,57*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 112,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 84,19*
€ 112,46*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243875
ab € 84,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.