Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Orgavente GRISU Abfallbehälter Stahl grau 90 L aus pulverbeschichtetem Stahl mit Einwurf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99775092
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     775092
EAN/GTIN:
     8033433778378
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl, grau. Mit Ascher mit Sandschale und Gitter. Abfallbehälter mit selbstlöschendem Deckel. Inklusive 1 kg Sand. Bodenschutzring aus Gummi. Geeignet für den überdachten Außenbereich.
Weitere Informationen:
Art:
Kombi-Ascher mit Abfallsammler
Farbe:
grau
flammenhemmend:
ja
Bodenverankerung:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 133,72*
€ 169,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,6671*
€ 169,9271*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Orgavente
775052
ab € 93,36*
Ähnlich
Orgavente
775051
ab € 93,33*
Ähnlich
Orgavente
775032
ab € 78,50*
Ähnlich
Orgavente
775031
ab € 78,53*
Ähnlich
Orgavente
775091
ab € 134,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.