Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 810x330 mm, 50 Liter, grau | EA6014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 810x330 mm, 50 Liter, grau | EA6014
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 810x330 mm, 50 Liter, grau | EA6014
Artikel-Nr.:
     261-EA6014
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     775052
EAN/GTIN:
     8033433775049
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 810x330 mm, 50 Liter, grau | EA6014

Kombi-Ascher, feuerhemmend
HxØ 810 x 330 mm
Inhalt: 50 Liter
aus pulverbeschichtetem grauem Stahl
Ascher mit Gitter und Sand
inkl. 1 kg Sandbeutel
für Innen- oder geschützen Außenbereich
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Mit Dach
Inhalt Liter:
50
Farbe:
Grau
Höhe mm:
810
Durchmesser mm:
330
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 93,33*
€ 119,91*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,342*
€ 119,922*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,922*
€ 142,707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,692*
€ 141,243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,532*
€ 136,293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,642*
€ 132,854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,342*
€ 111,077
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Orgavente
775051
ab € 93,27*
Ähnlich
Orgavente
775032
ab € 78,51*
Ähnlich
Orgavente
775031
ab € 78,47*
Ähnlich
Orgavente
775092
ab € 134,0771*
Ähnlich
Orgavente
775091
ab € 133,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.