Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 970x390 mm, 90 Liter, schwarz | EA6015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 970x390 mm, 90 Liter, schwarz | EA6015
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 970x390 mm, 90 Liter, schwarz | EA6015
Artikel-Nr.:
     261-EA6015
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     775091
EAN/GTIN:
     8033433778361
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 970x390 mm, 90 Liter, schwarz | EA6015

Kombi-Ascher, feuerhemmend
HxØ 970 x 390 mm
Inhalt: 90 Liter
aus pulverbeschichtetem schwarzem Stahl
Ascher mit Gitter und Sand
inkl. 1 kg Sandbeutel
für Innen- oder geschützen Außenbereich
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
Inhalt Liter:
90
Höhe mm:
970
Durchmesser mm:
390
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, stand-aschenbecher schwarz, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 134,45*
€ 169,72*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,0971*
€ 169,7271*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,7271*
€ 201,9752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,5971*
€ 199,4405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,8371*
€ 193,7761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,1671*
€ 185,8388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,0971*
€ 159,5755
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Orgavente
775052
ab € 93,482*
Ähnlich
Orgavente
775051
ab € 93,26*
Ähnlich
Orgavente
775032
ab € 78,52*
Ähnlich
Orgavente
775031
ab € 78,46*
Ähnlich
Orgavente
775092
ab € 134,4971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.