Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931650217 Herst.-Nr.: 31650217 EAN/GTIN: 8713631650217 |
| |
|
| | |
| Stilvoller rechteckiger Tritt-Mülleimer aus matt Edelstahl mit extra breitem Pedal, Inneneimer aus Kunststoff, dämpfendem Deckel und stay-open Funktion. An der Innenseite des Deckels ist Platz für einen Carbonfilter der unangenehmen Geruch vermeidet. Fingerabdruck Proof. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Inhalt: | bis 20 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl matt |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l rechteckig, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,69* | € 75,93* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,69* | € 75,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,05* | € 81,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 56,32* | € 85,82* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,88* | € 89,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|