Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins 31650217 Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins 31650217 Rechteckig Edelstahl
Vepa Bins 31650217 Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35237505
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631650217
EAN/GTIN:
     8713631650217
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Stilvoller rechteckiger Tritt-Mülleimer mit extra breitem Pedal, Inneneimer aus Kunststoff und dämpfendem Deckel. Die Stay-open-Funktion verriegelt den Deckel, um so den Eimer leicht reinigen und die Abfalltüte wechseln zu können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
20 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
445 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.