Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Ladder' EKO, 20 Liter, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Ladder- EKO, 20 Liter (Art. 23722)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Ladder- EKO, 20 Liter (Art. 23722)
Modellbeispiel: 40 Liter (Art. 23723)
Modellbeispiel: 50 Liter (Art. 23724)
Artikel-Nr.:
     328-23722
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631650217
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Edelstahl, matt
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • extra breites Pedal und leise schließender Deckel
  • an der Deckel-Innenseite kann ein Carbonfilter angebracht werden, der schlechte Gerüche vermeidet
  • Finger-Print-Proof Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
20 Liter
Gesamthöhe:
445 mm
Gesamtbreite:
366 mm
Gesamttiefe:
320 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Edelstahl, matt
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Serie:
EKO
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l rechteckig, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
184
€ 4,95*
ab € 56,69*
€ 75,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 56,69*
€ 75,93*
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 61,05*
€ 81,55*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,32*
€ 85,82*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 89,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.