Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cube Rechteckiger Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO, VB 926820, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E-Cube Rechteckiger Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO, VB 926820, Matt Edelstahl
E-Cube Rechteckiger Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO, VB 926820, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31650217
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31650217
EAN/GTIN:
     8713631650217
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
E-Cube Rechteckiger Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO, VB 926820, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631650217
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 4,235 kg
Verpackung Länge: 350 mm
Verpackung Breite: 390 mm
Verpackung Höhe: 500 mm
Stücke pro Palette: 24

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l rechteckig, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalltrenner Abfalltrennsystem Mülltrennsystem System Abfallbehälter Wertstoffbehälter Wertstoffsammelbehälter Wertstoffsammler Displayfolie für Smartphone Displayschutzfolie Smartphone Displayschutzfolie für Smartphone Handy Displayfolie Handy Displayschutzfolie Schutzfolie für Handys Smartphone Displayschutzfolie Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
184
€ 4,95*
ab € 56,69*
€ 75,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 56,69*
€ 75,93*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 61,05*
€ 81,55*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,32*
€ 85,82*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 89,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.