Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 3 Liter, transparent, 2500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht: Abfallsäcke 160 Liter aus Kunststoff (HDPE), blau
Detailansicht: Abfallsäcke 160 Liter aus Kunststoff (HDPE), blau
Artikel-Nr.:
     328-24044
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527581298
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Material: Kunststoff (HDPE)

|
  • HDPE - High Density Polyethylen
  • für leichte Abfallprodukte wie z. B. Papier, Plastik, Pappe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
3 Liter
Farbe:
transparent
Verpackungseinheit (VPE):
2500 Stück
Material:
Kunststoff (HDPE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
55311734
ab € 40,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 148,48*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 61,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.