Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Carro-Swing 55 L Weiß Mülleimer mit Schwingdeckel, feuerfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931004737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31004737
EAN/GTIN:
     8713631004737
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Aluminium Abfallbehälter mit Swingdeckel
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 55 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Aluminium
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, vepa bins edelstahl-abfallsammler, abfallbehälter für außenanlagen, schwingdeckel-eimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,56*
€ 218,84*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 168,28*
€ 219,92*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 183,81*
€ 240,38*
Lager 9428
5
€ 5,00*
ab € 184,64*
€ 240,38*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 190,64*
€ 268,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,71*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,77*
Zubehör
Vepa Bins
31004287
ab € 35,66*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 56,69*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 35,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.