Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke, 120 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallsäcke 120 Liter (Art. 24056)
Modellbeispiel: Abfallsäcke 120 Liter (Art. 24056)
Artikel-Nr.:
     328-24056
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527581335
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Material: Kunststoff (HDK)
  • Verpackungseinheit (VPE): 250 Stück

|
  • HDK ist eine Mischung aus LDPE und HDPE, dies hat eine bessere Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht, d.h. weniger Plastik für gleiche Festigkeit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
120 Liter
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff (HDK)
Verpackungseinheit (VPE):
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Kunststoffbeutel, Mülltüten, Müllsack, Hundetoilette, Seitenfaltenbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 148,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,60*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 82,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,79*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 61,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 86,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.