Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Swing', weiß, 55 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Swing- 110 Liter, blau (Art. 16627)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Swing- 110 Liter, blau (Art. 16627)
Modellbeispiel: Abfallbehälter-Carro Swing- 55 Liter, weiß (Art. 16626)
Artikel-Nr.:
     328-16626
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430916
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Aluminium
  • feuerfest

|
  • der Allrounder unter den Abfallbehältern
  • mit Schwingdeckel für den leichten Abfalleinwurf
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet

|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Behälter Höhe:
700 mm
Behälter Breite:
300 mm
Behälter Tiefe:
300 mm
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, vepa bins edelstahl-abfallsammler, abfallbehälter für außenanlagen, schwingdeckel-eimer weiß, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Abfalleimer, Container, Müllcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,56*
€ 218,84*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 168,28*
€ 219,92*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 183,81*
€ 240,38*
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 184,64*
€ 240,38*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 190,64*
€ 268,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,51*
€ 300,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,71*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,77*
Zubehör
Vepa Bins
31004287
ab € 35,66*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 56,69*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 35,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.