| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9928121 Herst.-Nr.: 28121 EAN/GTIN: 4030695281213 |
| | |
|
| | |
| Kombiniertes Gerät bestehend aus: Abfallkorb: Gefertigt aus verzinktem, gelochtem Stahlblech. Oberflächenschutz: Hoch- wertige Pulverbeschichtung. Deckel aufklappbar. Mit Doppelbartschloss gesichert. Inhalt ca. 46 L - Wandascher SG 65: Gefertigt aus Stahlteilen. Oberflächenschutz aus Pulverbeschichtung. Kopfteil abnehmbar, mit Doppelbart- schloss. Mit Inneneinsatz, verzinkt, ca. 1,4 L Inhalt. Standfuss mit Bodenplatte: Gefertigt aus Stahlteilen. Oberflächenschutz = Pulverbeschichtung (immer silber). Auch zum Aufdübeln. Montagematerial liegt bei. Weitere Informationen: | | Art: | Kombi-Ascher mit Abfallsammler | Farbe: | blau | flammenhemmend: | ja | Bodenverankerung: | mit |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen blau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Standascher, Standaschenbecher, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 424,38* | € 509,62* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,17* | € 564,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 428,22* | € 566,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 516,82* | € 613,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 514,54* | € 613,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|