Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 1010x670x310mm,46l,Korpus Stahl enzianblau/silber,Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118015
118015
Artikel-Nr.:
     827-118015
Herst.-Nr.:
     28121
EAN/GTIN:
     4030695281213
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 1010 x 670 x 310 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 46 l
  • Aschereinsatz Inhalt 1,4 l
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in enzianblau/silber
  • Mit Klappdeckel
  • Kopfteil aufklappbar
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • ohne Schutzdach
  • Verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kombi-Ascher, Ascher, Standascher, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllsammler, Abfalleimer, Kombiascher

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Pfosten
Inhalt:
46 l
Inhalt Ascher:
1.4 l
Höhe:
1010 mm
Höhe Abfallbehälter:
470 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
310 mm
Durchmesser Abfallbehälter:
360 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Schutzdach:
nein
Farbe Kopfteil:
silber
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
enzianblau/silber
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
glatt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
25 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,38*
€ 509,62*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 473,17*
€ 564,23*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 428,22*
€ 566,08*
€ 4,95*
ab € 516,82*
€ 613,06*
Frei Haus
ab € 514,54*
€ 613,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,23*
€ 671,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,20*
€ 660,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,02*
€ 621,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,35*
€ 600,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,17*
€ 563,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.