Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer/Ascher-Kombination, enzianblau/enzianblau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-77948
Herst.-Nr.:
     28121
EAN/GTIN:
     4030695281213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher

Die Abfalleimer-/Ascher-Kombination "AG 101" besteht aus einem Abfallkorb und einem Wandascher. Der Abfallkorb ist aus verzinktem, gelochten Stahlblech gearbeitet. Für einen optimalen Oberflächenschutz sorgt die hochwertige Pulverbeschichtung. Er besitzt einen aufklappbaren Deckel und ein Fassungsvermögen von ca. 47 Liter, gesichert wird er mit einem Doppelbartschloss um den Diebstahlschutz zu gewähren. Der aus Stahlteilen gefertigten Ascher "SG 65" verfügt über ein abnehmbares Kopfteil und ein Doppelbartschloss. Der Inneneinsatz fasst ca. 1,4 Liter Asche.
Beide Elemente werden von einem stabilen, aus Stahlteilen gebauten Standfuss getragen für perfekte Sandsicherheit.

  • Mit hochwertiger, schützender Pulverbeschichtung
  • Auch zum Aufdübeln, inkl. Montagematerial
  • Bodenplatte: ca. 300 x 300 mm
  • Gesamtmasse (B/T/H): ca. 360 x 360 x 1010 mm
  • Gewicht: ca. 25 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
enzianblau; silber
Inneneimer:
Nein
Dach:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Selbstlöschend:
Nein
Tiefe:
360 mm
Form:
rund
Verschliessbar:
Ja
Material:
Stahlblech, verzinkt & pulverbeschichtet
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
1010 mm
Gewicht:
35 kg
Breite:
360 mm
Inhalt:
47 l
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,75*
€ 511,61*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 423,93*
€ 547,57*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 471,50*
€ 566,53*
€ 4,95*
ab € 514,06*
€ 615,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 514,69*
€ 615,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,64*
€ 732,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,48*
€ 718,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,49*
€ 677,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,65*
€ 654,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,69*
€ 612,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.