| |
|
| Artikel-Nr.: 224-77948 Herst.-Nr.: 28121 EAN/GTIN: 4030695281213 |
| | |
|
| | |
| Die Abfalleimer-/Ascher-Kombination "AG 101" besteht aus einem Abfallkorb und einem Wandascher. Der Abfallkorb ist aus verzinktem, gelochten Stahlblech gearbeitet. Für einen optimalen Oberflächenschutz sorgt die hochwertige Pulverbeschichtung. Er besitzt einen aufklappbaren Deckel und ein Fassungsvermögen von ca. 47 Liter, gesichert wird er mit einem Doppelbartschloss um den Diebstahlschutz zu gewähren. Der aus Stahlteilen gefertigten Ascher "SG 65" verfügt über ein abnehmbares Kopfteil und ein Doppelbartschloss. Der Inneneinsatz fasst ca. 1,4 Liter Asche. Beide Elemente werden von einem stabilen, aus Stahlteilen gebauten Standfuss getragen für perfekte Sandsicherheit. - Mit hochwertiger, schützender Pulverbeschichtung
- Auch zum Aufdübeln, inkl. Montagematerial
- Bodenplatte: ca. 300 x 300 mm
- Gesamtmasse (B/T/H): ca. 360 x 360 x 1010 mm
- Gewicht: ca. 25 kg
Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Aussenbereich | Farbe: | enzianblau; silber | Inneneimer: | Nein | Dach: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Selbstlöschend: | Nein | Tiefe: | 360 mm | Form: | rund | Verschliessbar: | Ja | Material: | Stahlblech, verzinkt & pulverbeschichtet | Sandbefüllung: | Nein | Höhe: | 1010 mm | Gewicht: | 35 kg | Breite: | 360 mm | Inhalt: | 47 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen blau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, 77948, 77948-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,75* | € 511,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 423,93* | € 547,57* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,50* | € 566,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 514,69* | € 615,64* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 514,06* | € 615,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|