Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher VAR RB 002 Rohrbogenständer 65 L feuerverzinkt Kopfteil feuerverzinkt, formschön, für 60/70 L Müllsäcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-991879
Herst.-Nr.:
     1879
EAN/GTIN:
     4030695018796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Das Kopfteil und der Korpus werden aus verzinkten Stahl- blechen gefertigt und für einen optimalen Oberflächenschutz pulverbeschichtet bzw. feuerverzinkt Stahlblech. Der Rohrbogen und die Grundplatte sind bei allen Typen verzinkt, Kopfteil und Korpus werden mit zwei Schlössern (Vierkant-Schlüssel) verriegelt. Das Kopfteil dient zur Aufnahme des Aschereinsatzes und gleichzeitig als Klemmvor- richtung für die 60/70 L Kunststoffsäcke. Einfaches und schnelles Wechseln der Kunststoffsäcke: Schlösser entriegeln, Gerät nach vorne kippen, Kopfteil abnehmen, Kunststoffsack wechseln.
Weitere Informationen:
Art:
Kombi-Ascher mit Abfallsammler
Farbe:
silber
flammenhemmend:
ja
Bodenverankerung:
mit
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 359,82*
€ 456,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,58*
€ 456,73*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,14*
€ 505,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,36*
€ 546,80*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 437,73*
€ 550,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,19*
€ 601,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,15*
€ 592,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,44*
€ 555,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,44*
€ 526,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1890
ab € 93,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.