Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher mit Rohrbogen und Dach, Volumen 65 l, BxHxT 580 x 1145 x 380 mm, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach
Artikel-Nr.:
     103-607571
Herst.-Nr.:
     1879
EAN/GTIN:
     4030695018796
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher mit Rohrbogen und Dach, Volumen 65 l, BxHxT 580 x 1145 x 380 mm, feuerverzinkt.

Mit Aschereinsatz. Abschließbar. Standrahmen und Bodenplatte komplett feuerverzinkt. Anlieferung fertig montiert.

Dach aus Stahlblech in Behälterfarbe. Kopfteil dient als Klemmvorrichtung für die Abfallsäcke. Diebstahlsicher durch zwei Vierkant-Schlösser, Schlüssel inklusive. Einfaches Wechseln der Abfallsäcke.

Auch andere Farben lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1145 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
feuerverzinkt
Volumen Abfallbehälter:
65 Liter
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, VAR, 607571 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Aschbehälter, Ascher, Ascher-Papierkorb-Kombination, Ascher-Papierkorb-Kombinationen, Aschesammler, Außenabfallsammler, Ausstattungen für Raucherzone, Ausstattung für Raucherzone, Behälter für Abfall, Lösungen für Raucherbereich, Lösung für Raucherbereich, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler, Outdoor-Aschenbecher, Raucherbereich Lösungen, Raucherraum, Raucherräume, Raucherunterstand, Raucherunterstände, Zigarettensammler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 359,82*
€ 456,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,58*
€ 456,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,14*
€ 505,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,36*
€ 546,80*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 437,73*
€ 550,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,52*
€ 538,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,75*
€ 504,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,71*
€ 478,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,82*
€ 428,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1890
ab € 93,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.