Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,m. Rohrbogenständer,HxBxT 1080x580x380mm,65l,Korpus feuerverzinkt,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118025
118025
Artikel-Nr.:
     827-118025
Herst.-Nr.:
     1879
EAN/GTIN:
     4030695018796
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter mit Rohrbogenständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 580 x 380 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 65 l
  • Korpus aus Stahl feuerverzinkt
  • mit Schutzdach
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • 3 Jahre Garantie
  • Die Anlieferung erfolgt einzeln verpackt

Suchbegriffe:
Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Ascher, Kombi-Ascher, Standascher, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllsammler, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
65 l
für Sackinhalt:
60-70 l
Höhe:
1080 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
380 mm
Deckel:
ja
Schutzdach:
ja
Innenbehälter:
nein
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
gelocht
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
einzeln verpackt
Gewicht:
26 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 359,82*
€ 456,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,58*
€ 456,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,14*
€ 505,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,36*
€ 546,80*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 437,73*
€ 550,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,06*
€ 654,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,21*
€ 640,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,05*
€ 601,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,39*
€ 570,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,73*
€ 520,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1890
ab € 93,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.