Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradparker, feuerverzinkt, für Abfallsammler, 4 Stellplätze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradparker, feuerverzinkt
Fahrradparker, feuerverzinkt
Fahrradparker, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     103-607572
Herst.-Nr.:
     1890
EAN/GTIN:
     4030695018901
Suchbegriffe:
Abfallsammler Fahrradparker
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Fahrradparker, feuerverzinkt, für Abfallsammler, 4 Stellplätze.

Verzinkter Fahrradparker mit Platz für 4 Räder. Montagematerial inklusive.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
4 Stück
Befestigungsart:
Verschraubung
Reifenbreite bis:
55 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 123,98*
€ 4,95*
ab € 94,26*
€ 124,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 102,13*
€ 134,94*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 99,86*
€ 143,70*
Frei Haus
ab € 117,41*
€ 154,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 332,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1870
ab € 365,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.