| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-854613 Herst.-Nr.: 4613 EAN/GTIN: 5701684461310 |
| | |
|
| | |
| 3 x 500 ml Augenspülflasche mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä.. Mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Zur Nachfüllung der Stationen oder zum Einzeleinsatz geeignet. Spülzeit ca. 5 Minuten. Gemäß DIN EN 15154-4. Die handliche Plum Augenspülflasche kann z. B. in einem Erste-Hilfe-Kasten oder Werkzeugkasten aufbewahrt werden und ist somit immer vor Ort einsatzbereit. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, ersatzflasche augenspülstation, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Plum, Augenspülungen, Augenspüllösung, Augenschutz, Augen spülen, Augen ausspülen, Augen Arbeitsschutz, Spüllösung, Arbeitssicherheit, Personalschutz, Augenspülstation |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 29,75001* | € 40,00002* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,89002* | € 41,17002* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 33,13002* | € 43,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 34,35* | € 44,61* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 37,78* | € 49,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1,5 Liter (ab € 25,18667* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|